Beli clamp ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Visero Clamp Ampere MeterDeskripsi:Clamp Meter atau Tang Ampere ini di gunakan oleh para Teknisi dan para profesional di bidang listrik, untuk mengukur arus karena alat ini kecil, ringan dan praktis bisa masuk kantong, alat ini juga memiliki daya ukur yang cukup akurat
- MOYNO Motor-Drive Progressive Cavity PumpDeskripsi:These progressive cavity pumps include a motor. They use a helix-shaped rotor and an elastomer stator to dose or transfer liquids in a system.atribut:
- UNSPSC: 40151553
- Discharge Connection Type: NPT
- Frequency (Hz): 60
- Housing Material: Cast Iron
- Intake Connection Type: NPT
- Max. Viscosity (CPS): 20000
- Maximum Fluid Temperature (°F): 160
- Maximum Motor Speed (rpm): 1750
- Media Temperature Range (°F): 10 to 160
- Minimum Fluid Temperature (°F): 10
- Motor Mounting Type: Close Coupled
- Pump Operation Type: Motorized
- Rotor Material: Stainless Steel
- Seal Material: Carbon; Ceramic
- Seal Type: Mechanical
- Stator Material: Buna-N
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Panasonic Frame 1 Gang 1-Deviceatribut:
- Number of Gang: 1
- Number of Device: 1
- MOYNO Pedestal-Mount Progressive Cavity PumpDeskripsi:These pedestal-mount progressive cavity pumps do not include a motor. They use a rotor and elastomer stator to transfer liquids through a system. They're suited for handling viscous liquids and put minimal shear pressure on a fluid. Choosing a pedestal pump sized for the appropriate HP motor ensures proper performance.atribut:
- UNSPSC: 40151553
- Discharge Connection Type: NPT
- Fluid Temperature Range (°F): 10 to 160
- Housing Material: Cast Iron
- Intake Connection Type: NPT
- Max. Viscosity (CPS): 20000
- Maximum Fluid Temperature (°F): 160
- Maximum Motor Speed (rpm): 1750
- Minimum Fluid Temperature (°F): 10
- Minimum Motor Speed (rpm): 150
- Pump Operation Type: Non-Motorized
- Rotor Material: Stainless Steel
- Seal Material: Carbon; Ceramic
- Seal Type: Mechanical
- Stator Material: Buna-N
- ARO Pump Diaphragm Industrial Air Operated Double (Pompa Diafragma)Deskripsi:Polypropylene housing air-operated double diaphragm pumps are made of a lightweight plastic that is compatible with a wide range of chemicals and can be easily transported in applications that require the pump to be relocated often.atribut:
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Nameplate Voltage: N
- Power Source: Air
- Priming: Self-Priming
- Pump Assembly Type: Bolt
- Valve Type: Ball
- KYORITSU Tang Ampere Digitalatribut:
- Alternating Current (A): 2000
- Direct Current (A): 2000
- Maximum Display: 1999 count
- Maximum measured conductor diameter (mm): 55
- Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
- Continuous Usage Time (hour): 11
- Dimensions (mm): 105x49x250
- Resistance (ohm): 4000
- Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
Daftar Harga clamp ampere Terbaru November 2026
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.299.900 |
| Visero Clamp Ampere Meter | Rp129.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.699.900 |
| MOYNO Motor-Drive Progressive Cavity Pump | Rp47.999.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp849.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp999.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp2.699.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/rbP105677983-2.jpg)
/4uP101000174-4.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)



/P101002871-1.jpg)


/3pP109544133-4.jpg)




%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)